Tartalék nyomóorsó 1

Cikkszám: 880150 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes orsóhossz 160 mm
    Menet M14×1,5
    Termék fajtája Orsó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 880150 1
    EAN / GTIN 4021176112966
    Gyártó száma 614160

    Leírás

    Alkalmazható:

    880100 / 880130 / 880400 sz. lehúzó.

    Alkalmazható:

    Lehúzó 880100 sz.: 1; 10 méret
    Lehúzó 880130 sz.: 1; 10 méret
    Lehúzó 880450: 1; 10 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz