Tartalék lehúzókar (3 darab) 3/200 mm

Cikkszám: 880220 3/200
Ár beállítása 3 Darab (91,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

e (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási mélység 200 mm
Termék fajtája Lehúzó kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880220 3/200
EAN / GTIN 4021176003318
Gyártó száma 3-200-S

Leírás

Alkalmazható:

Lehúzó 880100 sz.: 3; 30; 4 méret
Lehúzó 880130 sz.: 3; 4; 5; 6 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz