Hosszított lehúzókar pár 3/300 mm

Cikkszám: 880300 3/300
Ár beállítása 2 Darab (111,18 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

e (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási mélység 300 mm
Termék fajtája Lehúzó kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880300 3/300
EAN / GTIN 4021176003561
Gyártó száma 3-300-P

Leírás

Felhasználás:

Nagyobb befogási mélységek eléréséhez a normál lehúzókarok hosszított lehúzó karokra cserélhetők.

Alkalmazható:

880100 / 880130 sz. lehúzó.

Alkalmazható:

Lehúzó 880100 sz.: 3; 30; 4 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz