{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 320 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Gyártó száma | 48 11 J4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós Seeger gyűrű fogó J4
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
36,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 031 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
23,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | egyenes | egyenes | 45°-ban hajlított |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Teljes hossz | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | hasonló, mint a DIN 5256 |
Alapanyag | Speciális acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem | nem |