{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 225 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | |
Hegy ⌀ | 2,25 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719790 J3 | |
EAN / GTIN | 4003773048541 | |
Gyártó száma | 48 11 J3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós Seeger gyűrű fogó J3
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
21,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
577 darabszám azonnal szállítható
16,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 416 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
15,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Teljes hossz | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Szabvány | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | hasonló, mint a DIN 5256 |
Felület | szürkére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott | feketére foszfátozott |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, hajlított |
Alapanyag | Speciális acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |