{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 130 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 8 mm - 13 mm | |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
Szabvány | DIN 5256 D | |
Alak | D | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719790 J01 | |
EAN / GTIN | 4003773048619 | |
Gyártó száma | 48 21 J01 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós Seeger gyűrű fogó J01
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
13,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Teljes hossz | 130 mm | 130 mm | 135 mm |
Felület | szürkére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, hajlított |
Alapanyag | Speciális acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |