{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 305 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | |
Szabvány | DIN 5256 D | |
Alak | D | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719790 J41 | |
EAN / GTIN | 4003773048664 | |
Gyártó száma | 48 21 J41 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós Seeger gyűrű fogó J41
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
39,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
30,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható
24,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Alak | D | D | D |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |