{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 8 mm - 13 mm | |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | nem | |
Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719790 J0 | |
EAN / GTIN | 4003773048510 | |
Gyártó száma | 48 11 J0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J0
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
18,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
13,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
676 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Teljes hossz | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | hasonló, mint a DIN 5256 |
Felület | szürkére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Alapanyag | Speciális acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |