{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 830 mm | |
Külső méret szélesség | 440 mm | |
Külső méret magasság | 340 mm | |
Betét hossza | 790 mm | |
Betétszélesség | 170 mm | |
Betét magassága | 50 mm | |
Súly | 21 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 693470 830 | |
EAN / GTIN | 2050001021793 | |
Gyártó száma | 1006PRH |