Számkombinációs lakat 40 mm

Cikkszám: 085885 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 757 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 40 mm
Kengyel ⌀ 6,4 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Zárberendezéshez alkalmas nem
Zárszám egyedileg cserélhető nem
A számkombináció egyedileg beállítható igen
Hozzávaló betétek nem
Kulcsok száma 0
Számtárcsák száma 4
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085885 40
EAN / GTIN 4045197557063
Gyártó száma 085885 40

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test. Egyedileg beállítható számkombináció.
4 számtárcsával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz