{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ház ⌀ | 40 mm | |
Kengyel ⌀ | 6,5 mm | |
Ház anyaga | Sárgaréz | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Zárszám egyedileg cserélhető | nem | |
A számkombináció egyedileg beállítható | igen | |
Hozzávaló betétek | nem | |
Kulcsok száma | 0 | |
Számtárcsák száma | 4 | |
Termék fajtája | Lakat |
Cikkszám | 085830 40 | |
EAN / GTIN | 4003482022610 | |
Gyártó száma | 2261 80/40 M SB |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Számkombinációs lakat 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
18,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 079 darabszám azonnal szállítható
13,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Számtárcsák száma | 4 | 4 |
Kengyel ⌀ | 6,5 | 6,4 |
Ház ⌀ | 40 | 40 |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | nem |
Zárszám egyedileg cserélhető | nem | nem |
A számkombináció egyedileg beállítható | igen | igen |
Termék fajtája | Lakat | Lakat |