{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 910 mm | |
Külső méret szélesség | 530 mm | |
Külső méret magasság | 430 mm | |
Betét hossza | 870 mm | |
Betétszélesség | 170 mm | |
Betét magassága | 50 mm | |
Súly | 27 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 693470 910 | |
EAN / GTIN | 2050001021809 | |
Gyártó száma | 1007PRH |