Acéllemez szerelőláda 690

Cikkszám: 693470 690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső méret hossz 690 mm
    Külső méret szélesség 360 mm
    Külső méret magasság 310 mm
    Betét hossza 660 mm
    Betétszélesség 170 mm
    Betét magassága 50 mm
    Súly 16 kg
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 693470 690
    EAN / GTIN 2050001777683
    Gyártó száma 1005PRH

    Leírás

    Kivitel:

    1 mm vastag acéllemez profilos peremmel. 2 fogantyúval és fedélütközővel. Lakattal zárható (085830 sz.-tól).

    Szín:

    RAL 7001 ezüstszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz