Precíziós hengerzár egyedi kulcs 40 mm

Cikkszám: 085855 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat 217 karát
    Ház ⌀ 40 mm
    Kengyel ⌀ 6 mm
    Ház anyaga Sárgaréz
    Szár anyaga Acél, krómozott
    Zárás egyedi kulcs
    Zárberendezéshez alkalmas nem
    Edzett kengyel igen
    Kettes reteszelésű kengyel igen
    Zárszerkezet Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
    Zárak száma 1
    Kulcsok száma 6
    Termék fajtája Lakat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085855 40
    EAN / GTIN 4003482003800
    Gyártó száma 380 217/40/6

    Leírás

    Kivitel:

    Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.
    A 217 Karat sorozat speciális kivitelekben nem szállítható.

    Funkció:

    Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

    Tartalom:

    Lakat 6 kulccsal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz