Hengerzár készlet 4 darabos, készletenként megosztott kulcs 40 mm

Cikkszám: 085865 40
Ár beállítása 4 Darab (8,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 40 mm
Kengyel ⌀ 6 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárás egy készleten belül megosztott kulcs
Zárak száma 4
Kulcsok száma 1–1
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085865 40
EAN / GTIN 4003482299517
Gyártó száma QUADRO 222/40SB

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test edzett acélkengyellel.

Funkció:

Az azonos kulcs azt jelenti, hogy egy kulccsal több hengerárat és zárat nyithat és zárhat.

Tartalom:

4 lakat egy-egy kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz