Hengerzár készlet 4 darabos, készletenként megosztott kulcs, Ház ⌀: 30mm

Cikkszám: 085865 30
Másolás
Ár beállítása 4 Darab (6,39 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 30 mm
Kengyel ⌀ 5 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárás egy készleten belül megosztott kulcs
Zárak száma 4
Kulcsok száma 1–1
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085865 30
Másolás
EAN / GTIN 4003482299319
Másolás
Gyártó száma QUADRO 222/30SB
Másolás
Gyártó BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test edzett acélkengyellel.

Funkció:

Az azonos kulcs azt jelenti, hogy egy kulccsal több hengerárat és zárat nyithat és zárhat.

Tartalom:

4 lakat egy-egy kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz