Műhelykocsi univerzális szerszámkészlettel, 174 darabos 4 fiókhoz 1

Cikkszám: 689000 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10; 8×20
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Hengerzár Moduláris betét
Felszereltség felszerelve
Magasság 1 000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 500 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 16
Fiókok száma 7
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Gyártó száma 689000 1

Leírás

Kivitel:

Új GridLine sorozatú kompakt műhelykocsi 7 fiókkal, ebből 4 a mellékelt, kiváló minőségű profi szerszámokkal van felszerelve. A következőkből áll: csavarkulcs, 1/2 col dugókulcs, csavarhúzó, fogók, kalapácsok, reszelők, ütőszerszámok, bitek, hajlított kulcsok és kiegészítő termékek. A maradék 3 fiók egyedileg felhasználható. Az univerzális szerszámkészlet pontosan illeszkedve a kétszínű PE keményhab betétekben található, így minden szerszámnak megvan a sajt helye a műhelykocsiban.
A műhelykocsi fiókjainak kioldása a fogantyúba épített központi kioldó markolattal történik.
75 mm fiókonként 1 db 951510 sz. 75 méretű hasított elválasztó lemezt, 125 mm fiókonként 1 db 951510 sz. 125 méretű hasított elválasztó lemezt mellékelünk. A rakodólap szükség esetén más munkalapra (pl. bambuszra) kicserélhető.
Műhelykocsi kivitele:
  • Nagy felületű. Praktikus. Karcálló, csúszásgátló és felületkímélő X-ABS tárlófelület.
  • Rendszerezett. Felosztható. A 7 fiók sok szerszámnak nyújt helyet.
  • Optikai. Erőteljes. Kétszínű porszórt bevonat, ezüst-antracit RAL 7016 kombinációban.
  • Mobil. Stabil. 2 fix és 2 kormányozható kerék kerékrögzítővel a megbízható, nyugodt gördülés és nagy stabilitás érdekében.

Tartalom:

Műhelykocsi: 1 db 914540 sz. 7 méret
Csillag-villáskulcs készlet, 19 darabos: 1 db 952428 sz. 19 méret
Lapos és Phillips csavarhúzó készlet, 13 darabos: 1 db 953432 sz. 13 méret
Dugókulcs készlet 1/2 col, 30 darabos: 1 db 953747 sz. 30 méret
Kalapács készlet, 3 darabos: 1-1 db 750110 sz. 300; 500 méret
1 db 752520 sz. 40G méret
Fogókészlet, 5 darabos: 1 db 954201 sz. 5 méret
Reszelő készlet, 5 darabos: 1 db 517411 sz. 200 méret
Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz és 6-szöghöz, 22 darabos: 1 db 953141 sz. 22 méret
Véső, lyukasztó és csapszegkiütő készlet, 10 darabos: 1 db 954652 sz. 10 méret
Műhely tartozék készlet, 63 darabos: 1 db 676040 sz.
1 db 845020 sz.
1 db 763030 sz. 205 méret
Mérőszerszám készlet, 4 darabos: 1 db 410100 sz. 150 méret
1 db 461900 sz. 3 méret
1 db 466200 sz. 2 méret
1 db 081505 sz. 125 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.
További szerszámrendező rendszereket műhelykocsikhoz a 952048 sz. alatt talál. A feltöltött 689000 sz. 1 méretű műhelykocsi szállítása csak az EU-n belül lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz