Értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz, Típus: L

Cikkszám: 914791 L
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hengerzár Moduláris betét
Sorozat ToolTruck
Hasznos magasság 750 mm
Hasznos szélesség 380 mm
Hasznos mélység 105 mm
Felhasználási terület Guruló munkapad
Termék fajtája Szárnyas ajtó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Gyártó száma 914791 L
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Szabvány:

Ezüst porfestett acéllemez ajtó kerettel, a süllyesztett oldalfalakba akasztható. Hengerzárral zárható. A tolófogantyú környékén nem építhető be.

Alkalmazható:

914540, 914550 sz. műhelykocsikhoz
914560, 914564, 914568, 914574, 914575 sz. gurítható munkapadokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz