{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 40 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Sorozat | ToolTruck | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 195 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Kihúzható polc hasznos szélesség | 370 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Ajtók száma | 1 | |
Munkalap anyaga | X-ABS | |
Ütköző | igen | |
Süllyeszthető | nem | |
Súly | 89 kg | |
Termék fajtája | Mobil munkapad |
Cikkszám | 914574 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785581 | |
Gyártó száma | 914574 4 |