Guruló munkapad ToolTruck teljesen kihúzható Comfort Close fiókokkal 6

Cikkszám: 914564 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 30
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fiók / kihúzható polc teherbírása 30 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
    Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
    Hengerzár Moduláris betét
    Sorozat ToolTruck; Guruló munkapad ToolTruck
    Magasság 1 000 mm
    Szélesség 1 195 mm
    Mélység 500 mm
    Fiók hasznos szélessége 500 mm
    Fiók hasznos mélysége 400 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 20
    Fiók hasznos mélysége G-ben 16
    Fiókok száma 6
    Konfigurátorhoz szükséges igen
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 914564 6
    EAN / GTIN 4045197892263
    Gyártó száma 914564 6

    Leírás

    Kivitel:

    A ToolTruck guruló munkapad HDPE munkalappal van felszerelve a magas műszaki igényekhez. Szekrényrész 2 rakodópolccal és ajtóval. Kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek.
    A központi zár egyidejűleg reteszeli a szekrényrész ajtaját és a fiókokat.
    GARANT ComfortClose, automatikusan és csillapítottan csukódó fiókok.

    Elhelyezés:

    Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

    Tartalom:

    Fiókrendezőkkel:
    75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
    125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

    Szín:

    Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

    Figyelem:

    Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik.
    A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
    További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
    Hozzávaló fiókrendezők:
    Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;
    Elválasztó lapok 951510 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;
    Beilleszthető válaszfalak 951721951821 sz. 75 méret; 951731951821 sz. 125 méret és 951741951821 sz. 200 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz