{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 30 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×16 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Sorozat | ToolTruck; Guruló munkapad ToolTruck | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 195 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 400 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 16 | |
Fiókok száma | 8 | |
Konfigurátorhoz szükséges | igen | |
Termék fajtája | Mobil munkapad |
Cikkszám | 914564 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892270 | |
Gyártó száma | 914564 8 |