Fiók 80 mm

Cikkszám: 914770 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 25
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fiók / kihúzható polc teherbírása 25 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Sorozat ToolTruck
    Hasznos magasság 80 mm
    Hasznos szélesség 305 mm
    Hasznos mélység 385 mm
    Fiók előlap magasság 80 mm
    Teherbírás 25 kg
    Felhasználási terület Műhelykocsi
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 914770 80
    EAN / GTIN 4045197893802
    Gyártó száma 914770 80

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal, a gurítható munkapad szekrényrészébe való beakasztáshoz.
    Egy kocsiba maximálisan 8 darab szerelhető be.

    Alkalmazható:

    914560, 914564, 914568 sz. guruló munkapadhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz