Védőbetét fiókokhoz 20X16

Cikkszám: 951830 20X16
(58,40 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 500 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 16
Vastagság 2 mm - 4 mm
Fiók G-ben 20×16G
Termék fajtája Raszterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951830 20X16
EAN / GTIN 4062406180652
Gyártó száma 951830 20X16

Leírás

Kivitel:

GridLine fiókba helyezhető természetes kaucsuk betét.
A kialakított GridLine raszter megakadályozza a hengeres alkatrészek elgurulását és a 951210 sz., 951251 sz. és 951265 sz. easyPick kisalkatrész tartók és a 951415 és 951425 sz. fiókbetétek rögzítésére szolgál a lapon. A betét vastagsága 2 mm a bordáknál és 4 mm a kiálló részeken.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz