Hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóval Krómozott, Kulcsok száma: 9

Cikkszám: 627132 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 483 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 9
Alapanyag Króm-vanádium acél
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Tartó funkció A 3. mérettől rugós tartógolyó.
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870
Gyártó száma 627132 9

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű acélból készült rugós tartógolyó a feltűzött csavarokat minden helyzetben biztosan megtartja, még a kibillent csavarokat is. Ez a tartó funkció ideális szerszámmá teszi a kulcsot, különösen akkor, ha a csavarokat függőleges, ferdén felfelé vagy lefelé lévő helyekre, vagy akár mély zsákfuratokba kell behelyezni és becsavarozni.
A műanyag tartó minden egyes kulcs egyszerű kivételét lehetővé teszi anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.

Tartalma:

1-1db 627128 sz. hajlított kulcs − 3 mm-től tartógolyóval: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó