Univerzális szerszámkészlet 20 darabos 20

Cikkszám: 680157 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 510 mm
Szélesség 294 mm
Magasság 61 mm
Tartalom (db) 20
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680157 20
EAN / GTIN 4067263309185
Gyártó száma 680157 20

Leírás

Felhasználás:

Rendszerdoboz szinte széttörhetetlen ABS műanyagból, beépített zsanérokkal és 2 gyorszárral. Minden szerszámot egy speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Tartalom:

Mérőszalag leolvasó ablakkal: 1 db 462201 sz. 2,5 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel: 1 db 627132 sz. 9 méret, (9 darabos)
Lapos csavarhúzó: 1–1 db 660032 sz. 2,5; 4; 5,5 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 667702 sz. 1; 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 160 méret
Lakatos kalapács: 1 db 750110 sz. 200 méret
Munkaolló: 1 db 769240 sz. 175 méret
Fogókulcs 250 mm: 1 db 813501 sz. 180 méret
Univerzális kés letörhető pengével: 1 db 845020 sz.

Figyelem:

A szállítás műanyag dobozban történik elhelyezett szerszámmal.
A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).