Szerelő szerszámkészlet, 90 darabos GARANT szerszámkofferrel

Cikkszám: 680275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680275
EAN / GTIN 2050001016867

Leírás

Felhasználás:

Nagyon magas minőségű alapfelszerelést tartalmaz berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.

Tartalom:

WIHA műanyag mérce 2 m: 1 db 466200 sz. 2 méret
DICK nagy teljesítményű reszelő nyéllel: 1 db 515000 sz. 200 méret
GARANT mini keretes fűrész: 1 db 581195 sz.
GARANT csillag-villáskulcs készlet: 1 db 613610 sz. 9 méret (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools hajlított kulcs készlet Torx®-hoz: 1 db 624810 sz. 8 méret (TX6 - TX25)
GARANT hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű fejjel és tartó funkció műanyag tartóban: 1 db 627132 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)
GARANT dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db 630299 sz. 6 méret (39 darabos)
GARANT lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660036 sz. 6 méret (3,5 - 10 mm)
GARANT csavarhúzó Phillips-hez: 1–1db 667702 sz. 1; 2 méret
GARANT kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 180 méret
KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705800 sz. 250 méret
GARANT telefonfogó, hajlított: 1 db 713440 sz. 200 méret
KNIPEX® belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719790 sz. J2 méret
KNIPEX® külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719890 sz. A2 méret
GARANT oldalcsípőfogó: 1 db 724840 sz. 160 méret
PB Swiss Tools véső-lyukasztó készlet: 1 db 745100 sz. (6 darabos)
Lakatos kalapács 3K nyéllel: 1 db 750450 sz. 300 méret
Kombi lakatos- / kímélő kalapács: 1 db 754880 sz. 30 méret
GARANT szerszámkoffer: 1 db 692790 sz.

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.