{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 724840 160 | |
EAN / GTIN | 4045197417022 | |
Gyártó száma | 724840 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 431 darabszám azonnal szállítható
19,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 219 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 348 darabszám azonnal szállítható
14,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | süllyesztékben kovácsolt, olajban edzett |
Felület | krómozott | fényes | matt fényű |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó | Vágó fogó |