Oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 725245 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 835 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 2,8 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2 mm
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás süllyesztékben kovácsolt, olajban edzett
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület matt fényű
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725245 160
EAN / GTIN 4045197887467
Gyártó száma 725245 160

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz