Fogókészlet markolattal 4 darabos, Fogók száma: 4

Cikkszám: 700108 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 186 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 4
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700108 4
EAN / GTIN 4045197892003
Gyártó száma 700108 4

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium acél, fej és illeszték matt fényű. Műanyaggal bevont szárak.

Tartalom:

1 kombinált fogó 702995 sz.: 180 méret
1 vízpumpafogó 706145 sz.: 250 méret
1 telefonfogó, hajlított 713595 sz.: 200 méret
1 oldalcsípőfogó 725245 sz.: 160 méret