Fogó készlet 8×20G, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 954208 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 5
Kivitel fogókkal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Gyártó száma 954208 5

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954208 méret: 1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 702995 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó fogó, 706145 sz. 250 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, egyenes 713195 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, hajlított 713595 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725245 sz. 160 méret: 1 db