Fogó készlet 8×20G 5

Cikkszám: 954306 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
    Szélesség 250 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 10
    Mélység G-ben 20
    Szerszámok száma 5
    Kivitel fogókkal
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 954306 5
    EAN / GTIN 4067263906483
    Gyártó száma 954306 5

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét üres, 952001 sz. 954306 méret: 1 db
    HOLEX vanádium kombinált fogó 702995 sz. 180 méret: 1 db
    HOLEX vízpumpafogó fogó, 706145 sz. 300 méret: 1 db
    HOLEX telefonfogó, egyenes 713195 sz. 200 méret: 1 db
    HOLEX telefonfogó, hajlított 713595 sz. 200 méret: 1 db
    HOLEX oldalcsípőfogó, 725245 sz. 160 méret: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz