Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal 180 mm

Cikkszám: 702995 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 429 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,2 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ 1,8 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok Belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület matt fényű
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 702995 180
EAN / GTIN 4045197887320

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.