Fogó készlet 8×20G, Szerszámok száma: 4

Cikkszám: 954275 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×16
Szélesség 250 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 6
Kivitel fogókkal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954275 4
EAN / GTIN 4067263906421
Gyártó száma 954275 4

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954275 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó fogó, 706145 sz. 250 méret: 1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 702995 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, hajlított 713595 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725245 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX univerzális kés 845039 sz. 160 méret: 1 db
Letörhető penge készlet 845010 sz. 10 méret: 1 db