Szerszámkészlet V / 100 darabos − alapkészlet

Cikkszám: 680570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
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
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081557 LR3
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680570
EAN / GTIN 2050001021854

Leírás

Felhasználás:

Szokásos készletek műhelykocsikban, munkapadokban, fiókos szekrényekben stb. való elhelyezéshez.

Tartalom:

Tajima mérőszalag: 1 db 462300 sz. 5 méret
DICK félkerek műhelyreszelő 200 mm, vágat: 1 db 513200 sz. 200 méret
Keményfa reszelőnyél: 1 db 519400 sz. 120 méret
Kulcsreszelő készlet, fém dobozban: 1 db 518950 sz. (6 darabos)
Acélhuzal kézikefe: 1 db 575000 sz. 4 méret
GARANT villáskulcs készlet: 1 db 610610 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)
GARANT kettős csillagkulcs készlet: 1 db 615610 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)
Hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz: 1 db 626072 sz. 8 méret (2 - 10 mm)
Dugókulcs készlet 1/2 col, meghajtó eszközökkel: 1 db 638018 sz. 12 méret (33 darabos)
Hornyos csavarhúzó készlet: 1 db 660711 sz. 5. méret (3,5 - 8 mm)
Fáziskereső 150 − 250 V: 1 db 665014 sz. 2,5 méret
PB Swiss Tools lapos csavarhúzó rövid: 1 db 664100 sz. 6,5 méret
PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez, rövid: 1 db 668000 sz. 2K méret
Csavarhúzó készlet Phillips-hez: 1 db 668411 sz. 3 (1-3) méret
GARANT Erősített kombinált fogó, krómozott: 1 db 700340 sz. 180 méret
KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705700 sz. 250 méret
GARANT oldalcsípőfogó, krómozott: 1 db 724840 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120mm)
Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 500 méret
Wera műanyag kalapács uretán betétekkel: 1 db 754200 sz. 32 méret
PB Swiss Tools hengeres ár, 200 mm hosszú, műanyag nyéllel: 1 db 831600 sz. 110 méret
RENNSTEIG háromszög homorú hántoló fa nyéllel: 1 db 836010 sz. 150 méret
RENNSTEIG lapos hántoló, fa nyéllel: 1 db 837020 sz. 200 méret
Tajima univerzális kés, 18 mm-penge: 1 db 845030 sz. 2K méret
Műanyag olajozó sárgaréz csővel: 1 db 083529 sz. 80 méret
Teleszkópos mágneses felvevők: 1 db 081650 sz. (hossz 160 − 670 mm)
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK