{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | fényes | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 725250 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166326 | |
Gyártó száma | 725250 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oldalcsípőfogó, matt fényű 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 451 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 219 darabszám azonnal szállítható
19,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | nem |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem |
Szabvány | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2 | 2 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |