Műhelytartozék készlet 23

Cikkszám: 955015 23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×16
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Szélesség 500 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 23
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

914520914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955015 méret: 1 db
HOLEX tolómérő 410200 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX mérőszalag, 462010 sz. 3 méret: 1 db
HOLEX alumínium vízmérték, 467435 sz. 300 méret: 1 db
HOLEX csillag-villáskulcs 613950 sz. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db
HOLEX lapos csavarhúzó 660701 sz. 3,5; 5,5; 7 méret: 1–1 db
HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 1; 2; 3 méret: 1–1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 703000 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó 706151 sz. 250 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, hajlított 713600 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725250 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX univerzális kés 845039 sz. 160 méret: 1 db