Van alternatíva erre a termékre

Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 700940 180
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,4 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 700940 180
EAN / GTIN 4045197416964
Gyártó száma 700940 180
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz