{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,2 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,4 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | fogazott | |
Nyél | 2K-markolat | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | matt fényű | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701515 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887290 | |
Gyártó száma | 701515 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal, Teljes hossz: 180mm
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 476 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
11,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 093 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | fogazott | fogazott | fogazott |
szikramentes | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Nyél | 2K-markolat | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |