Van alternatíva erre a termékre

Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 700940 160
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
Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,1 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 700940 160
Másolás
EAN / GTIN 4045197416957
Másolás
Gyártó száma 700940 160
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.