Tartótálca legurulásgátló peremmel, Típus: 1

Cikkszám: 914830 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Műhelykocsi ToolCar; ToolTruck guruló munkapad
Magasság 20 mm
Szélesség 320 mm
Mélység 400 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Gyártó száma 914830 1

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, kihajtható tartókarral, ezüst porszórt bevonattal és X-ABS tárolópolccal. A műhelykocsi sarokoszlopaiba illeszthető.

Alkalmazható:

914520, 914524, 914540, 914550, 914590 sz. műhelykocsikhoz.
914560, 914564, 914568, 914574, 914575 sz. gurítható munkapadokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz