Univerzális kés, 2K markolattal 3 pengével, 18 mm

Cikkszám: 845020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 195 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 160 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845020
EAN / GTIN 4045197438553
Gyártó száma 845020

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható pengék pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Ívelt alakú és keskeny 2 komponensű markolat mind erőkifejtést igénylő munkákhoz, mind pontos vágásokhoz. Jó fogású Haptoprene betéttel különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Biztonságos munkavégzés, mivel még nedves vagy olajos kéz esetén is minimális a lecsúszás veszélye. A penge automatikusan rögzül. 3 db 8 részes letörhető pengével (845010 sz. 10 méret), 18 mm széles.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845015 sz. 10 méret; 845016 sz. 10 méret; 845018 sz. 50 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.