Műhely tartozék készlet 9

Cikkszám: 954989 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×24
Szélesség 250 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 9
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 954989 méret: 1 db
GARANT LED-es zseblámpa 081448 sz. 200 méret: 1 db
Karmos felvevő szerszám 081610 sz. 500 méret: 1 db
HOLEX teleszkópos keresőtükör 081630 sz. 30 méret: 1 db
EDDING jelölőtoll 085130 sz. R méret: 1 db
GARANT védőszemüveg 096200 sz. CLEAR méret: 1 db
HOLEX csipesz, tompa, 727550 sz. AM méret: 1 db
Letörhető penge készlet 845010 sz. 10 méret: 1 db
GARANT univerzális kés 845020 sz.: 1 db
Teleszkópos vizsgálólámpa 081665 sz.: 1 db