Jelölőtoll R

Cikkszám: 085130 R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 579 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése edding 3000
    Maximális vonalvastagság 3 mm
    Minimális vonalvastagság 1,5 mm
    Szín piros
    gyorsan szárad igen
    vízálló igen
    utántölthető igen
    Termék fajtája Jelölőtoll

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085130 R
    EAN / GTIN 4004764007974
    Gyártó száma 4-3000-002 ROT

    Leírás

    Kivitel:

    edding 3000, kerek hegy, vonalvastagság kb. 1,5 − 3 mm.

    Felhasználás:

    Szinte minden anyag, akár fém, üveg, műanyag feliratozásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz