Van alternatíva erre a termékre

LED akkus ceruzalámpa 200

Cikkszám: 081448 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 30
Fényáram 20 lm - 200 lm
Világítási idő 1 óra - 10 óra
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 173 mm
Teljes szélesség 17 mm
Súly 56 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Gyártó száma 081448 200

Leírás

Kivitel:

Extrém karcsú akkus LED-es ceruzalámpa robusztus és elegáns alumínium házzal. A fokozatmentesen fényerő szabályozható fő lámpa, valamint az erősen fókuszált Spot LED szűk helyek optimális megvilágítását biztosítja.
  • A hátoldalon stabil fém csiptető.
  • Erős mágnes a lámpa talpán.
  • A töltöttségi szint mindig látható a középen elhelyezett LED kijelzővel.

Funkció:

IP30: Védett > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

USB-C töltőkábel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz