Beilleszthető válaszfalak, szélesség 4G, Fiók előlap magassághoz: 75mm

Cikkszám: 951741 75
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,09 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    0,91 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 648 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Szélesség 100 mm
Szélesség G-ben 4
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 951741 75
EAN / GTIN 4062406136918
Gyártó száma 951741 75
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz