TPGW 110308-M3 IB05S Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6852716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6852716
EAN / GTIN 7291075283822
Gyártó száma 6852716
L-szám L24270 31

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító A, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 11 mm, belső kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Fő hézag szöge (A) 11 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,05 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz