E-STLPL 8-2 HEAD Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602245
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602245
EAN / GTIN 7291075178296
Gyártó száma 3602245
L-szám L23990 956

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,547 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár magassága (H) 0,23 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,29”
  • Master Insert Identification (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,547”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 4 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 0,98”
  • Szár magassága (H): 0,23”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz