WNGP 040304L-F2P IC530N Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6723731
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6723731
EAN / GTIN 7291075348712
Gyártó száma 6723731
L-szám L23950 995

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító F2P, saroksugár (RE) 0,4 mm, bal OLDALI irány (KÉZ), vágóél hossza (L) 4,35 mm, átmérő kör (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Spanformer F2P
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 4,35 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,3 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz