NQCH12-SWLNR-04S-JHP Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3397183
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat miniPturn
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3397183
    EAN / GTIN 7291075479904
    Gyártó száma 3397183
    L-szám L23990 390

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 12,15 mm
    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • A vágólap (MIID) WNGP.. Leírása 0403
    • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 11 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 1 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz