{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic VDE | |
Pengeszélesség b | 2 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Penge jelölése | 00 | |
Élvastagság a | 0,4 mm | |
Pengehossz | 45 mm | |
Teljes hossz | 125 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 663000 2 | |
EAN / GTIN | 7610733064267 | |
Gyártó száma | 5100.00-45 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 383 darabszám azonnal szállítható
5,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
3,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 125 mm | 120 mm |
Penge jelölése | 00 | |
Pengehossz | 45 mm | 60 mm |
Pengeszélesség b | 2 mm | 2 mm |
Élvastagság a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |